{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.05.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 5 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Tvar | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |