{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302251 32 | |
EAN / GTIN | 2050001689641 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.32.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |