{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 47 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Hmotnost | 1,3 kg | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302038 20 | |
EAN / GTIN | 4045197602459 | |
Číslo výrobce | 302038 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
10 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
9 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 | 33 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Vnější ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 42 |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HPC ;HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |