{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 34 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302043 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544362 | |
Číslo výrobce | 302043 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6 734,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8 554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 | 80,5 |
Tvar | ADB | ADB |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech |
Užitná délka L1 | 61,5 | 61,5 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |