{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 34 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302053 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544409 | |
Číslo výrobce | 302053 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 50, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
10 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
8 306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Závit M | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |