{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | TX25 | |
Závit | M7×0,75 | |
Délka L | 18 mm | |
Utahovací moment | 8,5 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 279815 1 | |
EAN / GTIN | 4062406352035 | |
Číslo výrobce | 279815 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací šroub, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
390,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 325 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | TX25 | TX15 | OK3,5 | TX10 | OK4 | |
Utahovací moment | 8,5 Nm | 5 Nm | 1,7 Nm | 3,5 Nm | ||
Závit | M7×0,75 | M4×0,7 | M5×0,5 | 5 UNC | M10×1 | |
Délka L | 18 mm | 12 mm | 9,4 mm | 7,3 mm | 27,2 mm | |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub |