{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | TX20 | |
Závit | M5 | |
Délka L | 13 mm | |
Utahovací moment | 5 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 279815 2 | |
EAN / GTIN | 4062406352080 | |
Číslo výrobce | 279815 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací šroub, Typ: 2
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
191,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
442,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 937 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
713 ks okamžitě k dodání
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 014 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
70,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | TX20 | OK5 | TX10 | OK3,5 | TX20 | TX15 | OK4 | OK3 | |
Utahovací moment | 5 Nm | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Závit | M5 | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | 8 UNC | M3,5 | M8 | M8×1 | |
Obsah | 10dílná sada | ||||||||
Délka L | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 9,3 mm | 7 mm | 30 mm | 21 mm | |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub |