Upínací šroub 22

Artiklové číslo: 279815 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon OK5
Závit M6
Délka L 20 mm
Utahovací moment 10 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 279815 22
EAN / GTIN 4062406840877
Číslo výrobce 279815 22

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku