Upínací šroub, Typ: 7

Artiklové číslo: 279815 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX30
Závit M6
Délka L 16 mm
Utahovací moment 8 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 279815 7
EAN / GTIN 4062406352127
Číslo výrobce 279815 7

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací šroub, Typ: 7

Upínací šroub, Typ: 7

na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
62,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
451,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pohon TX30 OK5
Utahovací moment 8 Nm 5 Nm
Závit M6 M6
Délka L 16 mm 16 mm
Druh produktu Sroub Sroub

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku