Šroub pro podložku, Typ: 1

Artiklové číslo: 279824 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    41,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 326 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX10
Závit 5 UNC
Délka L 7,3 mm
Utahovací moment 1,7 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 279824 1
EAN / GTIN 4062406249441
Číslo výrobce 279824 1

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Šroub pro podložku, Typ: 1

Šroub pro podložku, Typ: 1

na poptávku
Ihned k dodání
1 326 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
50,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
41,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
448,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
374,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
390,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
104,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
147,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pohon TX10 TX15 OK3,5 TX25 OK4
Utahovací moment 1,7 Nm 5 Nm 8,5 Nm 3,5 Nm
Závit 5 UNC M4×0,7 M5×0,5 M7×0,75 M10×1
Délka L 7,3 mm 12 mm 9,4 mm 18 mm 27,2 mm
Druh produktu Sroub Sroub Sroub Sroub Sroub Sroub

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku