{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 12 mm | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
Šroub | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Číslo výrobce | 278017 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držák upichovacího nože 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 522,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
2 347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 522,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Celková délka L | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 129 mm | 120 mm | 129 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ne | ano | ano | ne |
Délka hlavy L1 | 30 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 39 mm | 30 mm | 39 mm |
Velikost stopky | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | levý | levý | levý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |