Držák upichovacího nože 20 mm

Artiklové číslo: 273911 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 25,2 mm
Délka hlavy L1 21,4 mm
Celková délka L 125 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279815 13
Volná délka 1,2 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273911 20
EAN / GTIN 4045197763112

Popis

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé destičky, pro levé držáky používejte levé destičky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky