{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 12 mm | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
Šroub | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 278018 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381776 | |
Číslo výrobce | 278018 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držák upichovacího nože eco 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2618,00 CZK
2 283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
2894,00 CZK
2 522,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne |
Celková délka L | 120 | 125 | 129 |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Způsob použití | levý | levý | levý |
Funkční šířka L4 | 20 | 25,2 | 20 |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |