{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 21 mm | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 39 mm | |
Celková délka L | 129 mm | |
Šroub | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 278016 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381714 |