Držák upichovacího nože 25 mm

Artiklové číslo: 278016 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Šířka zápichu w 3 mm; 4 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Hloubka zápichu tmax 21 mm
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 39 mm
Celková délka L 129 mm
Šroub 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 278016 25
EAN / GTIN 4062406381721
Číslo výrobce 278016 25

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože  25 mm

Držák upichovacího nože 25 mm

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 899,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 478,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 478,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 626,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
2 626,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 899,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ne ne ne ne ne
Celková délka L 129 mm 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm 129 mm
Vnitřní chlazení ano ne ne ano ano ne
Velikost stopky 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Způsob použití levý levý pravý pravý levý pravý
Funkční šířka L4 25 mm 30,2 mm 30,2 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku