{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | U | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 180 m/min | |
Šířka zápichu w | 14 mm | |
Rohový rádius R | 1,5 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,22 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Typ | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 161 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Řada | DOVEIQGRIP | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | TIGER 1415Y-IQ IC830 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 274149 14 | |
EAN / GTIN | 7291075316575 | |
Číslo výrobce | 6411755 |