THDR 3232-12T20-IQ Držáky pro široké zapichovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2801981
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DOVEIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801981
    EAN / GTIN 7291075316698
    Číslo výrobce 2801981
    L-číslo L23920 548

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
    • Funkcní šírka (WF) 26.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 30 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Ze stejné série "DOVEIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku