Řezné vložky DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10 mm

Artiklové číslo: 274149 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití UNI
    Podmínky řezu silně přerušovaný
    Lamač třísek U
    Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 180 m/min
    Šířka zápichu w 10 mm
    Rohový rádius R 0,8 mm
    CWTOL 0,08 mm
    fg 0,2 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
    Typ IC830
    RETOL 0,05 mm
    INSL 13,3 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Řada DOVEIQGRIP
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce TIGER 1008Y-IQ IC830
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274149 10
    EAN / GTIN 7291075316551
    Číslo výrobce 6411753

    Popis

    Provedení:

    Lamač třísek Y pro standardní obrábění zápichů. Kladný utvářeč třísek. Měkký řez.

    Použití:

    Pro vnější drážkování pro vysoké objemy třískového obrábění.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "DOVEIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku