CR THDN-12-IQ Kazety pro široké drážkovací destičky

Artiklové číslo: 2802000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DOVEIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2802000
EAN / GTIN 7291075316629
Číslo výrobce 2802000
L-číslo L23920 2220

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 23,6 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 5.5 mm
  • Celková délka (OAL) 23.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku