Nožový držák DOVEIQGRIP THD 25/10 mm

Artiklové číslo: 274140 25/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost dříku / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada DOVEIQGRIP
    Velikost stopky 25 mm
    Šířka zápichu w 10 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ano
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    WF 20,4 mm
    OAL 170 mm
    WB 9,2 mm
    Délka vyložení 20 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Označení výrobce THDR 2525-10T20-IQ
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274140 25/10
    EAN / GTIN 7291075316667
    Číslo výrobce 2801978

    Popis

    Provedení:

    Pro obrábění vnějších zápichů.

    Ze stejné série "DOVEIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku