Nožový držák DOVEIQGRIP THD 25/14 mm

Artiklové číslo: 274140 25/14
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost dříku / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DOVEIQGRIP
Velikost stopky 25 mm
Šířka zápichu w 14 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 18,5 mm
OAL 170 mm
WB 13 mm
Délka vyložení 20 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce THDR 2525-14T20-IQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274140 25/14
EAN / GTIN 7291075316681
Číslo výrobce 2801980

Popis

Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "DOVEIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku