{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTACUT | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 6,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 135 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHL 25-24 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273925 25/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171938 | |
Číslo výrobce | 2301563 |