Nožový držák PENTACUT PCH 24-34 20/24 mm

Artiklové číslo: 273925 20/24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada PENTACUT
    Velikost stopky 20 mm
    Velikost destiček 25 mm
    Způsob použití vlevo
    Vnitřní chlazení ne
    Hloubka zápichu tmax 6,5 mm
    Délka hlavy L1 19,5 mm
    Celková délka L 120 mm
    CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Označení výrobce PCHL 20-24
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273925 20/24
    EAN / GTIN 7291075171969
    Číslo výrobce 2301613

    Popis

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné břity č. 273937273939.

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku