Nožový držák PENTACUT PCH 24-34 16/34 mm

Artiklové číslo: 273925 16/34
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Velikost stopky 16 mm
Způsob použití vlevo
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 10 mm
Délka hlavy L1 31 mm
Celková délka L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHL 16-34
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273925 16/34
EAN / GTIN 7291075287226
Číslo výrobce 2302225

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937273939.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku