Držák upichovacího nože Eco, dlouhá stopka, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm

Artiklové číslo: 273862 16/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Hloubka zápichu tmax 21 mm
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 37 mm
Šířka stopky b 16 mm
Celková délka L 97,5 mm
Šroub 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273862 16/3
EAN / GTIN 4045197582089
Číslo výrobce 273862 16/3

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.
Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006319136.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože Eco, dlouhá stopka, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm

Držák upichovacího nože Eco, dlouhá stopka, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
6 038,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 990,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 990,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
4 082,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
5 198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5 198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
5 198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 161,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 626,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ano ano ano ne ne ne ne ano ne
Vnitřní chlazení ano ne ne ne ano ano ano ano ne ne
Délka hlavy L1 37 mm 31 mm 37 mm 37 mm 37,5 mm 31,5 mm 45,5 mm 37 mm 48 mm 39 mm
Šířka zápichu w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm; 4 mm
Způsob použití pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý
Hloubka zápichu tmax 21 mm 15 mm 20 mm 21 mm 20 mm 15 mm 28 mm 21 mm 30 mm 21 mm
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku