{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Eco | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | MVJNR/L 2025X16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 46 mm | |
Celková délka L | 105 mm | |
Podložka | 259031 1 | |
Šroub pro podložku | 259025 9 | |
Upínka | 259038 3 | |
Šroub pro upínací příložku | 259021 2 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251702 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650979 | |
Číslo výrobce | 251702 20/16 |