{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 15 mm | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 31 mm | |
Šířka stopky b | 16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273755 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484864 | |
Číslo výrobce | 273755 16/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držák upichovacího nože 16/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
4 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3806,00 CZK
1 813,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano | ano | ne |
Celková délka L | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 31 | 30 | 37 | 41 | 33 |
Šířka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |