{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 2,5 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 12,5 mm | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 31 mm | |
Šířka stopky b | 16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273755 16/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197484826 | |
Číslo výrobce | 273755 16/2,5 |