{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 21 mm | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 39 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
Šroub | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 278015 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381370 | |
Číslo výrobce | 278015 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držák upichovacího nože 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2728,00 CZK
2 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
2 260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2453,00 CZK
2 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne |
Celková délka L | 109 | 125 | 100 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý |
Funkční šířka L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |