{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 20 mm | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 37,5 mm | |
Šířka stopky b | 16 mm | |
Celková délka L | 84,5 mm | |
Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273830 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197515988 | |
Číslo výrobce | 273830 16/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držák upichovacího nože Eco 16/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
5198,00 CZK
2 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ano | ano | ne | ano |
Celková délka L | 84,5 | 100 | 100 | 92,5 | 150 |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ne | ano | ne |
Délka hlavy L1 | 37,5 | 35 | 37 | 45,5 | 48 |
Šířka zápichu w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |