{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 30 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 40,5 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 122 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273830 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531346 | |
Číslo výrobce | 273830 25/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák upichovacího nože Eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/6mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ano | ano |
Celková délka L | 122 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 40,5 mm | 39 mm | 50 mm |
Šířka zápichu w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |