{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 51,4 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HELIL 2525-6T30 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273767 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031485 | |
Číslo výrobce | 2500445 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Nožový držák HELIGRIP HELI 25/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
5 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano | ne |
Celková délka L | 140 | 150 | 150 | 122 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 51,4 | 39 | 50 | 40,5 |
Šířka zápichu w | 6 | 6 | 6 | 6 |
Způsob použití | vlevo | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |