{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HELIL 2020-4T25 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273767 20/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031676 | |
Číslo výrobce | 2500513 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nožový držák HELIGRIP HELI 20/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano | ano | ano |
Celková délka L | 140 | 125 | 125 | 125 | 150 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 42 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Šířka zápichu w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Způsob použití | vlevo | levý | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |