{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HELIL 2525-5T25 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273767 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031461 | |
Číslo výrobce | 2500443 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Nožový držák HELIGRIP HELI 25/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano | ne |
Celková délka L | 140 | 150 | 150 | 115 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Šířka zápichu w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Způsob použití | vlevo | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |