{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 25 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 43 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273756 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485120 | |
Číslo výrobce | 273756 25/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
5 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ne |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 43 mm | 38 mm | 40,5 mm |
Šířka zápichu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Způsob použití | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |