Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/6mm

Artiklové číslo: 273756 25/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 6 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 30 mm
Funkční šířka L4 26,5 mm
Délka hlavy L1 50 mm
Šířka stopky b 25 mm
Celková délka L 150 mm
Šroub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273756 25/6
EAN / GTIN 4045197485144
Číslo výrobce 273756 25/6

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od šířky zápichu 6 mm se při tmax (5ךířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do t = 24,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/6mm

Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/6mm

na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 568,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
4 174,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 985,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ano ano ne
Celková délka L 150 mm 150 mm 122 mm
Vnitřní chlazení ne ne ano
Délka hlavy L1 50 mm 39 mm 40,5 mm
Šířka zápichu w 6 mm 6 mm 6 mm
Způsob použití levý levý levý
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku