Závitořezná vložka Micro, plný profil 60°, vnitřní, levá, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / stoupání: 5,8/1mm

Artiklové číslo: 270410 5,8/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Toleranční třída: DIN 13 6H
  • Vrcholový úhel: 60
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micro
Minimální ⌀ Dmin 5,8 mm
Délka vyložení L1 16 mm
Toleranční třída DIN 13 6H
Vrcholový úhel 60 stupeň
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ stopky d 5 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 2,4 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y 0,7 mm
Minimální přísuv hmin 0,58 mm
Druh produktu Závitořezná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270410 5,8/1
EAN / GTIN 4045197467591
Číslo výrobce 270410 5,8/1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku