Vyvrtávací vložka vnitřní, pravá 3,2 mm

Artiklové číslo: 270216 3,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micro
Minimální ⌀ Dmin 3,2 mm
Délka vyložení L1 21 mm
⌀ stopky d 4 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 1,45 mm
Maximální hloubka řezu tmax 0,15 mm
Rádius R 0,15 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,017 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270216 3,2
EAN / GTIN 4045197466136

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny