Axiální zapichovací vložka Micro vnější, pravá 6,2/1 mm

Artiklové číslo: 270350 6,2/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / W (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Micro
    Minimální ⌀ Dmin 6,2 mm
    Délka vyložení L1 15 mm
    ⌀ stopky d 6 mm
    Vzdálenost hrotu od kraje L3 2,95 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 2 mm
    Rádius R 0,1 mm
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 270350 6,2/1
    EAN / GTIN 4045197467119
    Číslo výrobce 270350 6,2/1

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    250
    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    200
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 900 N/mm
    P
    150
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    Ocel < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    mokré max.
     

    Popis

    Použití:

    Pro držáky břitů č. 270200270204.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku