Držák mikro břitů 10 mm

Artiklové číslo: 270200 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micro
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnitřní upnutí ⌀ D 4 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ hlavy D1 14 mm
Upínací výška L2 8,8 mm
Celková délka L 65 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Číslo výrobce 270200 10

Popis

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku