{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnitřní upnutí ⌀ D | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ hlavy D1 | 18,6 mm | |
Upínací výška L2 | 14,8 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Druh produktu | Držáky břitů |
Katalogové číslo | 270200 16 | |
EAN / GTIN | 4045197465634 | |
Číslo výrobce | 270200 16 |