{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 1,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 0,69 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 0,15 mm | |
Rádius R | 0,1 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270212 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466037 | |
Číslo výrobce | 270212 1,5 |