{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 4,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 16 mm | |
Toleranční třída | DIN 13 6H | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
⌀ stopky d | 5 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 1,7 mm | |
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y | 0,4 mm | |
Minimální přísuv hmin | 0,29 mm | |
Druh produktu | Závitořezná vložka |
Katalogové číslo | 270410 4,9/0,5 | |
Číslo výrobce | 270410 4,9/0,5 |