Zapichovací vložka Micro vnitřní, levá, L1 = 15 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1mm

Artiklové číslo: 270322 6,2/1
Sleva
1933,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Micro
Minimální ⌀ Dmin 6,2 mm
Šířka zápichu w 1 mm
Délka vyložení L1 15 mm
⌀ stopky d 6 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 3 mm
Maximální hloubka řezu tmax 1,8 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270322 6,2/1
EAN / GTIN 4045197466969
Číslo výrobce 270322 6,2/1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku