{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Délka vyložení L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 6 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 3 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 1,8 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270320 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466907 | |
Číslo výrobce | 270320 6,2/1,5 |