{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Délka vyložení L1 | 21 mm | |
⌀ stopky d | 5 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2,45 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 0,95 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270274 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466532 | |
Číslo výrobce | 270274 5,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kopírovací vložka Micro vnitřní, pravá, L1 = 21mm, ⌀ Dmin: 5,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rádius R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ stopky d | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení |