Držák mikro břitů 16 mm

Artiklové číslo: 270202 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micro
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnitřní upnutí ⌀ D 5 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ hlavy D1 18,6 mm
Upínací výška L2 14,8 mm
Celková délka L 75 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270202 16
EAN / GTIN 4045197465672
Číslo výrobce 270202 16

Popis

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku