Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 7

Artiklové číslo: 269028 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10dílná
Pohon TX8
Závit M2,5
Délka L 5 mm
Utahovací moment 1,2 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 7
EAN / GTIN 4062406248499
Číslo výrobce 269028 7
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku