Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 27

Artiklové číslo: 269028 27
Nastavit cenu 10 ks (CZK 186,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10dílná
Pohon TX6
Závit M2
Délka L 4,5 mm
Utahovací moment 0,5 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269028 27
EAN / GTIN 4062406248895
Číslo výrobce 269028 27

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku