Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 25

Artiklové číslo: 269028 25
Nastavit cenu 10 ks (CZK 139,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10dílná
Pohon IP20
Závit M4,5
Délka L 10,5 mm
Utahovací moment 4 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269028 25
EAN / GTIN 4062406248857
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku